© AS Würth 08/24 Takjaga poleerimisketastele, UNC 5/8” sisekeermega suruõhumasinad. TUGIKETAS Kood 0586 585 001 Ø 150 mm Kood 0586 01 125 Ø 125 mm 0586 01 150 Ø 150 mm 0586 180 01 Ø 173 mm Kood 0586 585 075 Ø 75 mm Takjaga poleerimisketastele M14 sisekeermega elektrilised masinad. Takjaga poleerimisketastele, M6 kinnitusega poleerijatele. ROLOCK TUGIKETAS Mudel Kettale ∅ mm Kogupikkus mm Kood 6 mm vars 50 65 0586 578 01 6 mm vars 76 65 0586 578 02 M14 keere 76 30 0586 578 03 63
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=