Würth kataloog

TEEMANTKETAS BSL Pika kasutuseaga teemantketas metallide töötlemiseks. Õhem ketas sobib lõikamiseks ja paksem nii lõikamiseks kui ka lihvimiseks. Maksimaalne lõigatava materjali paksus on 10 mm Pikk kasutusiga Võrreldes traditsiooniliste lõikeketastega lõikab üks teemantketas 30–50 korda rohkem Välisläbimõõt ei vähene Lõikejõudlus ja -sügavus ei vähene kuni kasutusea lõpuni Keskkonnasõbralikum ja turvalisem • 100% taaskasutatav • Äärmiselt purunemiskindel • Lõikamisel tekib vähem sädemeid • Puudub täiendav tolmu- ja lõhnareostus • Säilitamispiirangud puuduvad • Aegumiskuupäeva ei ole NB! Masina kaal on piisav, suurem surve põhjustab ketta enneaegset kulumist. Kettad on mõeldud otselõikamiseks. Kõverate joonte lõikamine deformeerib ketast ja võib põhjustada pragusid südamikus ning segmentide rebenemist. Järgige etiketil olevat teavet: maksimaalset pöörlemiskiirust, kasutus- ja ohutusjuhiseid ning pöörlemissuunda. Ø mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus mm Segmentide arv Segmentide ühendus Max rpm Kood 125 22,23 3 1,3 10 BSL 12 250 0668 440 125 125 22,23 7 2,0 10 BSL 12 250 0668 450 125 230 22,23 3 1,6 16 BSL 6 600 0668 440 230 230 22,23 7 2,3 16 BSL 6 600 0668 450 230 Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet Terased Roostevabad terased 54

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=