© AS Würth 08/24 TUGIKETAS ∅ 140 MM Tugiketas poleermasinale EPM160-E Kood 0586 500 140 JAHUTUSEGA TUGIKETAS Jahutusega tugiketas tagab Ceraline fiiberketastele pika kasutusea ja suurema materjali eemalduse Kood 0586 580 225 Läbimõõt (∅) 125 mm • Jahutussooned aitavad hoida madalamat lihvimistemperatuuri • Tugiketta kalle võimaldab fiiberketast optimaalselt kasutada • M14 sisekeere TUGIKETTA PEHMENDUS ∅ 150 MM 55-avaga ja 17 mm kõrgune tugiketta pehmendus Kood 0587 586 002 Tugiketas 65
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=