UNIVERSAALNE LÕIKEKETAS Universaalne lõikeketas erinevate materjalide lõikamiseks Sobib hästi puidu, plastiku, klaasplastiku, MDF ja kipsplaatide lõikamiseks nurklihvijaga. Lõikab tõhusalt ja pehmelt Mõõt mm Paksus mm Ava ∅ mm Max rpm Kood 76 1,8 10 20 100 0667 410 076 125 2,0 22,23 12 250 0667 410 122 LIHVKETAS Kõvasulamist lihvteradega kettad • Sobivad paljudele materjalide töötlemiseks nagu puit, alumiinium, klaaskiud, kumm, kergbetoon ja betoon • Väga hea ketas erinevate liimide, rooste, värvkatte ja mitmesuguste seina- ning põrandakatete eemaldamiseks • Lihvkettaid saab puhastada traatharjaga Ø mm Ava Ø mm Karedus Max p/min Kood 125 22,2 14 12 000 0588 020 114 125 22,2 24 12 000 0588 020 124 56
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=