© AS Würth 08/24 HSS kiirlõiketeras + TiN: HSCO puurid: TiN-pinnakate, söötmine +20% SOOVITAV PÖÖRETE ARV Materjal *sobib piiratult Materjali mark Tõmbetugevus N/mm2 Jahuti Lõikekiirus m/min Pöörete arv p/min ja söötmine (mm/p) erinevad puuri läbimõõdud 2 5 8 10 16 20 Üldised ehitusterased St33-St44 300–500 Emulsioon 32 5120 0,040 2048 0,080 1280 0,125 1025 0,160 640 0,200 515 0,250 St52-St70 500–800 Emulsioon 25 4000 0,032 1590 0,063 1000 0,100 800 0,125 500 0,160 400 0,200 Profiilterased U ja R St37; H1-H4 350–500 Emulsioon 32 5120 0,040 2048 0,080 1280 0,125 1025 0,160 640 0,200 515 0,250 Automaaditerased* 9S20; 9SMnPb28 360–550 Emulsioon 32 5120 0,050 2048 0,100 1280 0,160 1025 0,200 640 0,250 515 0,315 45S20; 60S20 600–850 Emulsioon 25 4000 0,040 1590 0,080 1000 0,125 800 0,160 500 0,200 400 0,250 Termotöödeldud terased* C22-C35; CK22-CK35 550–700 Emulsioon 32 5120 0,040 2048 0,080 1280 0,125 1025 0,160 640 0,200 515 0,250 C45-C60; CK35v-45v; 38MnSi4; 25CrMo4 700–850 Emulsioon 20 3200 0,040 1270 0,080 800 0,125 640 0,160 400 0,200 320 0,250 Süsinikterased* C10-C15; CK10-CK15 350–550 Emulsioon 32 5120 0,050 2048 0,100 1280 0,160 1025 0,200 640 0,250 515 0,315 16MnCr; 50Cr30 550–800 Emulsioon 20 3200 0,040 1270 0,080 800 0,125 610 0,160 400 0,200 320 0,250 Nitriiditud teras* 34CrAl6; 34CrAl55; 34CrAlMo5 600–900 Emulsioon 16 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 260 0,200 Külmvormitavad tööriistaterased* 100Cr6; 55NiCrMoV6; 60MnSi4 700–850 Emulsioon 16 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 260 0,200 Hallmalm Tempermalm Modulaarne malm Valumalm GG15-GG25 610–810 Emulsioon/ õhk 32 5120 0,050 2048 0,100 1280 0,160 1025 0,200 640 0,250 515 0,315 GG30-GG40; GTS; GTW65-75 810–1010 Emulsioon/ õhk 20 3200 0,050 1270 0,100 800 0,160 640 0,200 400 0,250 320 0,315 GGG35-GGG60; GTS; GTW35-60 540–810 Emulsioon 25 4000 0,050 1590 0,100 1000 0,160 800 0,200 500 0,250 400 0,315 Kuumvormitavad tööriistaterased* 700–850 Emulsioon 16 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 255 0,200 Duroplast* Bakelit; Pertinax; Resopal 250–300 Õhk 16 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 255 0,200 Materjal *sobib piiratult Materjali mark Tõmbetugevus N/mm2 Jahuti Lõikekiirus m/min Pöörete arv p/min ja söötmine (mm/p) erinevad puuri läbimõõdud 2 5 8 10 16 20 Vedruteras* 38Si; 51MnV7; 67SiCr5; 58CrV4 800–1000 õli (emulsioon) 4-12 1280 0,025 510 0,050 320 0,080 255 0,100 160 0,125 130 0,160 Roostevabad ja happekindlad terased X20Cr13; X5CrNi18 9; X10CrNiMoTi18 10 500–800 õli 10 1600 0,032 635 0,063 400 0,100 320 0,125 200 0,160 160 0,200 Kuumakindlad terased* X10CrSi6: C10CrAl 450–700 õli 16 2560 0,032 1025 0,063 640 0,100 515 0,125 320 0,160 255 0,200 X10CrAl18; X20CrNiSi25 4; X12CrNiTi18 9 500–800 õli 10 1600 0,025 635 0,050 400 0,080 320 0,100 200 0,125 160 0,160 X12CrNi25 21; X12NiCrSi36 16 500–800 õli 6 960 0,020 385 0,040 240 0,063 190 0,080 120 0,100 95 0,125 Ni-Cr eriühendid* Nimonic; Hastelloy; Inconet; Monel 500–1200 õli 3-10 960 0,022 385 0,045 240 0,071 190 0,090 120 0,112 95 0,143 Titaaniühendid ja kuumutatud titaaniühendid Ti99, 5-99, 8; TiAl5Sn2, 5; TiAlSn5Zr5 350–800 õli 10 1600 0,025 635 0,050 400 0,080 320 0,100 200 0,125 160 0,160 Karastatud titaaniühendid TiCu2; TiAl6V4; TiAl6V6Sn2 700–1200 õli 5 800 0,020 320 0,040 200 0,063 160 0,080 100 0,100 80 0,125 Cu-Ni sisaldavad pronksid* CuNi10Fe; CuNi30Fe 300–500 õli (emulsioon) 20 3200 0,032 1280 0,063 800 0,100 640 0,125 400 0,160 320 0,200 Cu-Al sisaldavad pronksid* CuAl8Fe; G-CuAl10Fe; G-CuAl11Ni 400–650 õli (emulsioon) 10-20 2400 0,032 955 0,063 600 0,100 480 0,125 300 0,160 240 0,200 67
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=