© AS Würth 08/24 Alates 13 mm saba Ø 12,7 mm. Pakend: 10 tk 0,50mm >, 5 tk 8,1 >, 1tk 10,5 >. Puurikomplektid Kood 0624 000 019 Mõõdud 1–10 (0,5 mm vahedega) Kokku 19 tk Kood 0624 000 003 Mõõdud 1–10 (0,1 mm vahedega) Kokku 91 tk Ø mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 9,70 133 87 0624 000 970 9,80 133 87 0624 000 980 9,90 133 87 0624 000 990 10,00 133 87 0624 001 000 10,20 133 87 0624 001 020 10,30 133 87 0624 001 030 10,50 133 87 0624 001 050 10,60 133 87 0624 001 060 10,80 142 94 0624 001 080 11,00 142 94 0624 001 100 11,10 142 94 0624 001 110 11,20 142 94 0624 001 120 11,50 142 94 0624 001 150 11,80 142 94 0624 001 180 12,00 151 101 0624 001 200 12,10 151 101 0624 001 210 12,20 151 101 1970 000 306 Ø mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 12,30 151 101 0624 001 230 12,50 151 101 0624 001 250 13,00 151 101 0624 001 300 13,50 160 108 0624 001 350 14,00 160 108 0624 001 400 14,50 169 114 0624 001 450 15,00 169 114 0624 001 500 15,50 178 120 0624 001 550 16,00 178 120 0624 001 600 16,50 184 125 0624 001 650 17,00 184 125 0624 001 700 17,50 191 130 0624 001 750 18,00 191 130 0624 001 800 18,50 198 135 0624 001 850 19,00 198 135 0624 001 900 19,50 205 140 0624 001 950 20,00 205 140 0624 002 000 HSS ZEBRA PLUS PUUR 69
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=