© AS Würth 06/24 Täiskeere DIN 933 ISO 4017 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M18 40 0057 18 40 50 0057 18 50 60 0057 18 60 70 0057 18 70 80 0057 18 80 M20 30 0057 20 30 0059 720 30 35 0057 20 35 0059 720 35 0056 20 35 40 0057 20 40 0059 720 40 45 0057 20 45 0059 720 45 50 0057 20 50 0059 720 50 0056 20 50 55 0057 20 55 0059 720 55 60 0057 20 60 0059 720 60 0056 20 60 65 0057 20 65 0059 720 65 70 0057 20 70 0059 720 70 0056 20 70 80 0057 20 80 0059 720 80 90 0057 20 90 0059 720 90 100 0057 20 100 0059 720 100 0056 20 100 110 0057 20 110 120 0057 20 120 0059 720 120 130 0057 20 130 140 0057 20 140 150 0057 20 150 0059 720 150 160 0057 20 160 180 0057 20 180 0059 720 180 200 0057 20 200 0059 720 200 0056 20 200 220 0057 20 220 230 0057 20 230 280 0057 20 280 0056 20 280 M22 40 0057 22 40 50 0057 22 50 60 0057 22 60 70 0057 22 70 0056 22 70 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M24 40 0057 24 40 45 0057 24 45 50 0057 24 50 0059 724 50 55 0059 724 55 60 0057 24 60 0059 724 60 65 0059 724 65 70 0057 24 70 0059 724 70 0056 24 70 75 0059 724 75 80 0057 24 80 0059 724 80 85 0057 24 85 90 0057 24 90 0059 724 90 100 0057 24 100 0059 724 100 110 0056 24 110 120 0057 24 120 0059 724 120 130 0057 24 130 140 0057 24 140 150 0059 724 150 160 0057 24 160 200 0057 24 200 240 0057 24 240 250 0057 24 250 M27 70 0056 27 70 100 0057 27 100 M30 60 0057 30 60 0059 730 60 70 0057 30 70 0059 730 70 75 0056 30 75 80 0057 30 80 0059 730 80 90 0057 30 90 0059 730 90 100 0057 30 100 0059 730 100 110 0059 730 110 120 0057 30 120 0059 730 120 130 0059 730 130 140 0057 30 140 0059 730 140 160 0057 30 160 0059 730 160 180 0057 30 180 0059 730 180 240 0057 30 240 280 0059 730 280 M36 60 0057 36 60 80 0057 36 80 0059 736 80 100 0059 736 100 120 0059 736 120 M42 100 0059 742 100 KUUSKANTPEAGA POLT L AV 161
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=