NEEDIPUUR LÜHIKE PUUR HSCO HSS DIN 1897 Lühike tera, ei vibreeri. Tõmbneediavade puurimiseks. Õhukestele materjalidele. * DIN 1412C Sisaldab koobaltühendit. Vastupidav puur eriti Hst/Rst-materjalidele. HSCo DIN 1897N Silindersabaga, 135O teritusnurk. Tugevatele terastele 900 N-1400 N/mm2. Ø mm L1 mm L2 mm Kood 6,0 66 28 0626 999 060 6,5 70 31 0626 999 065 ∅ mm L1 mm L2 mm Kood 2,5 43 10 0636 25 3,2 49 11,2 0636 32 3,25 49 11,2 0636 999 325 3,25 49 11,2 0636 326* 3,3 49 11,2 0636 33 4,1 55 14,0 0636 41 58 16,0 0636 410* ∅ mm L1 mm L2 mm Kood 4,2 55 14,0 0636 42 4,8 60 16,5 0636 999 480 4,9 60 16,5 0636 49 4,9 60 16,5 0636 490* 5,1 62 17,0 0636 51 70
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=