© AS Würth 08/24 HSS PUUR 1/4” KINNITUSEGA Ø mm Pikkus L1 mm Tera pikkus L2 mm Kood 1,0 32 7 1970 621 072 1,5 32 10 1970 621 073 2,0 34 12 1970 621 074 2,5 36 14 1970 621 075 3,0 38 16 1970 621 076 3,25 40 18 1970 621 077 3,5 44 20 0635 143 5 4,0 45 20 1970 621 078 4,2 46 24 1970 621 079 4,5 50 26 1970 621 080 5,0 50 26 1970 621 081 5,5 50 26 0635 145 5 6,0 50 30 1970 621 082 6,5 50 30 1970 621 083 6,8 50 30 1970 621 062 7,0 50 30 1970 621 084 7,5 51 32 1970 621 085 8,0 51 32 1970 621 086 8,5 53 33 1970 621 087 9,0 53 33 1970 621 088 9,5 54 38 1970 621 089 10,0 54 38 1970 621 071 10,2 54 30 1970 621 063 HSS puurikomplekt 1/4” kinnitusega Kokku 19 tk Kood 1970 621 070 Mõõdud1–10 mm (0,5 mm vahedega) 71
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=