HSS DIN 340N Silindersaba, tera nurk 118° Sobib terastele tugevusega kuni 1000 N/mm² PIKK SPIRAALPUUR Ø mm L1 mm L2 mm Kood 2,0 85 56 1970 001 879 2,5 95 62 1970 001 884 3,0 100 66 1970 001 889 3,2 106 69 1970 001 891 3,3 106 69 1970 001 892 3,5 112 73 1970 001 894 4,0 119 78 1970 001 899 4,2 119 78 1970 001 901 4,3 126 82 1970 001 902 4,5 126 82 1970 001 903 5,0 132 87 1970 001 908 5,5 139 91 1970 001 913 6,0 139 91 1970 001 918 6,5 148 97 1970 001 923 6,8 156 102 1970 001 926 7,0 156 102 1970 001 927 7,5 156 102 1970 001 928 8,0 165 109 1970 001 931 8,5 165 109 1970 001 935 9,0 175 115 0629 90 10,0 184 121 1970 001 939 11,0 195 128 1970 001 942 12,0 205 134 1970 001 944 13,0 205 134 1970 001 946 17,0 184 125 0625 170 20,0 205 140 0625 200 HSS DIN 1869 Silindersaba, tera nurk 118° Sobib terastele tugevusega kuni 1000 N/mm² Ø mm L1 mm L2 mm Kood 1,5 160 100 1970 002 134 2,0 160 100 1970 002 136 Teras, terasvalu, mitmekomponentsed terased, alumiiniumiühendid, pronks, messing, vask jm. 72
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=