© AS Würth 08/24 PUUR LEFT CUT HSS DIN 338 NL Left Cut Ø mm Kogupikkus mm Tera pikkus mm Kood 3,0 61 33 0625 999 030 3,5 70 39 0625 999 035 4,0 75 43 0625 999 040 4,5 80 47 0625 999 045 5,0 86 52 0625 999 050 5,5 93 57 0625 999 055 6,0 93 57 0625 999 060 Ø mm Kogupikkus mm Tera pikkus mm Kood 6,5 101 63 0625 999 065 7,0 109 69 0625 999 070 7,5 109 69 0625 999 075 8,0 117 75 0625 999 080 8,5 117 75 0625 999 085 9,0 125 81 0625 999 090 9,5 125 81 0625 999 095 10,0 133 87 0625 999 100 Murdunud poltide lahtipuurimiseks. 73
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=