HSCO PUURIKOMPLEKTID Roostevaba teras Teras Silindersabaga soodsad üldpuurid, mis sobivad terastele tõmbetugevusega kuni 1000 N/mm2 Töödeldav materjal teras, malm, roostevaba teras, Kvaliteet RED LINE Standard/puurimissügavus DIN 338 / 5 x ∅ (läbimõõt) Pind PVD Lõikematerjal HSCo Tera nurk 130° Kasutusiga ●●●○ Puurimise kiirus ●●○○ Täpsus ●●○○ Universaalsus ●●●○ Sujuv töötamine ●●●○ Tsentreeriv jah HSCO puurikomplekt Kood 0617 400 019 Plastkarbis Mõõdud 1–10 mm (0,5 mm sammuga) Kokku 19 tk HSCO puurikomplekt Kood 0617 400 025 Plastkarbis Mõõdud 1–13 mm (0,5 mm sammuga) Kokku 25 tk 74
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=