© AS Würth 08/24 PUUR HSS SMART STEP Ainulaadsed astmelised puurid (alates Ø 2,5 mm) täpsete avade puurimiseks. Sobib terastele tugevusega kuni 1000 N/mm2, värviliste metallide, plastide ja puidu puurimiseks. Mugav puurimine • Ei vaja ettepuurimist • Sobib hästi neetide väljapuurimiseks • Terasest läbipuurimisel ei kiilu kinni • Astmelisus võimaldab lihtsalt avasid suuremaks puurida Suurepärane tsentreerimine töö ajal, isegi kumeratel pindadel Puurimise ajal ei kaldu tsentrist kõrvale. 3-tahuline saba (alates Ø 4 mm) Püsib kindlalt padrunis ja pikendab sellega padruni eluiga. Puurikomplekt Smart Step Kood 0624 930 019 Plastkarbis Mõõdud 1–10 (0,5 mm vahedega) Kokku 19 tk Töödeldav materjal Teras, malm, värvilised metallid, puit Kvaliteet Zebra-Premium Standard/puurimissügavus DIN 338 / 5 x ∅ (läbimõõt) Pind Korduvalt kaetud Lõikematerjal HSS Tüüp Smart Step Kasutusiga ●●●○ Puurimise kiirus ●●●● Täpsus ●●●● Universaalsus ●●●○ Sujuv töötamine ●●●● Tsentreeriv Jah ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 1 34 12 0624 930 100 1,5 40 18 0624 930 150 2 49 24 0624 930 200 2,5 57 30 0624 930 250 3 61 33 0624 930 300 3,2 65 36 0624 930 320 3,3 65 36 0624 930 330 3,5 70 39 0624 930 350 4 75 43 0624 930 400 4,2 75 43 0624 930 420 4,5 80 47 0624 930 450 4,9 86 52 0624 930 490 5 86 52 0624 930 500 5,1 86 52 0624 930 510 5,2 86 52 0624 930 520 5,5 93 57 0624 930 550 6 93 57 0624 930 600 6,5 101 63 0624 930 650 6,8 109 69 0624 930 680 7 109 69 0624 930 700 7,5 109 69 0624 930 750 8 117 75 0624 930 800 8,5 117 75 0624 930 850 9 125 81 0624 930 900 9,5 125 81 0624 930 950 ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 10 133 87 0624 931 000 10,2 133 87 0624 931 020 10,5 133 87 0624 931 050 11 142 94 0624 931 100 11,5 142 94 0624 931 150 12 151 101 0624 931 200 12,5 151 101 0624 931 250 13 151 101 0624 931 300 Kinnitus – silindersaba ∅ 1–3,5 mm; 3-tahuline saba ∅ 4–13 mm. Pakend 1 – 0 tk kuni ∅ 5 mm; 5 tk kuni ∅ 8 mm; 1 tk alates ∅ 13 mm. Tavaline puur Smart Step Värvilised metallid Teras Puit Piisavaks jahutamiseks/määrimiseks sobib CUT+COOL Kood 0893 050 008 75
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=