PUUR HSCO SMART STEP Töödeldav materjal Teras, malm, värvilised metallid, puit Kvaliteet Zebra-Premium Standard/puurimissügavus DIN 338 / 5 x ∅ (läbimõõt) Pind Korduvalt kaetud Lõikematerjal HSCo Tüüp Smart Step Kasutusiga ●●●○ Puurimise kiirus ●●●● Täpsus ●●●● Universaalsus ●●●● Sujuv töötamine ●●●● ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 1 34 12 0626 940 100 1,5 40 18 0626 940 150 2 49 24 0626 940 200 2,5 57 30 0626 940 250 3 61 33 0626 940 300 3,1 65 36 0626 940 310 3,2 65 36 0626 940 320 3,3 65 36 0626 940 330 3,5 70 39 0626 940 350 4 75 43 0626 940 400 4,1 75 43 0626 940 410 4,2 75 43 0626 940 420 4,5 80 47 0626 940 450 4,9 86 52 0626 940 490 5 86 52 0626 940 500 5,1 86 52 0626 940 510 5,2 86 52 0626 940 520 5,5 93 57 0626 940 550 5,7 93 57 0626 940 570 5,8 93 57 0626 940 580 6 93 57 0626 940 600 6,2 101 63 0626 940 620 6,5 101 63 0626 940 650 6,8 109 69 0626 940 680 7 109 69 0626 940 700 7,5 109 69 0626 940 750 8 117 75 0626 940 800 8,5 117 75 0626 940 850 9 125 81 0626 940 900 9,5 125 81 0626 940 950 ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 10 133 87 0626 941 000 10,2 133 87 0626 941 020 10,5 133 87 0626 941 050 11 142 94 0626 941 100 11,5 142 94 0626 941 150 12 151 101 0626 941 200 12,5 151 101 0626 940 250 13 151 101 0626 941 300 13,5 160 108 0626 941 350 14 160 108 0626 941 400 14,2 169 114 0626 941 420 14,5 169 114 0626 941 450 15 169 114 0626 941 500 15,5 178 120 0626 941 550 16 178 120 0626 941 600 16,5 184 125 0626 941 650 17 184 125 0626 941 700 17,5 191 130 0626 941 750 18 191 130 0626 941 800 18,5 198 135 0626 941 850 19 198 135 0626 941 900 19,5 205 140 0626 941 950 20 205 140 0626 942 000 Ainulaadsed astmelised puurid (alates Ø 2,5 mm) täpsete avade puurimiseks. Sobib terastele tugevusega kuni 1200 N/mm2, värviliste metallide, roostevabade teraste (nt V2A, V4A), kuumuskindlate teraste, titaani, malmi, plastide ja puidu puurimiseks Mugav puurimine • Ei vaja ettepuurimist (isegi 20 mm puur) • Sobib hästi neetide väljapuurimiseks • Terasest läbipuurimisel ei kiilu kinni • Astmelisus võimaldab lihtsalt avasid suuremaks puurida • Alates 13 mm on saba Ø 12,7 mm Suurepärane tsentreerimine töö ajal, isegi kumeratel pindadel Puurimise ajal ei kaldu tsentrist kõrvale. 3-tahuline saba (alates Ø 4 mm) Püsib kindlalt padrunis ja pikendab sellega padruni eluiga. Kinnitus – silindersaba ∅ 1–3,5 mm; 3-tahuline saba ∅ 4–13 mm. Pakend – 10 tk kuni ∅ 5 mm; 5 tk kuni ∅ 8 mm; 1 tk alates ∅ 8,5 mm. Tavaline puur Smart Step Värvilised metallid Roostevaba teras Teras Okaspuu Lehtpuu Universaalne 76
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=