© AS Würth 08/24 PUURIKOMPLEKTID HSCO SMART STEP Piisavaks jahutamiseks/määrimiseks sobib CUT+COOL Kood 0893 050 008 Ainulaadsed astmelised puurid (alates Ø 2,5 mm) täpsete avade puurimiseks. Sobib terastele tugevusega kuni 1200 N/mm2, värviliste metallide, roostevabade teraste (nt V2A, V4A), kuumuskindlate teraste, titaani, malmi, plastide ja puidu puurimiseks Puurikomplekt Smart Step Mõõdud 1–10 (0,5 mm vahedega) Kokku 19 tk Kood 0626 940 019 Puurikomplekt Smart Step Mõõdud 1–13 (0,5 mm vahedega) Kokku 25 tk Kood 0626 940 025 77
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=