PUUR MFD SPEED Tõhus üldpuur enamikele materjalidele. Sobib terastele tugevusega kuni 1200 N/mm2, värvilistele metallidele, roostevabadele terasele (nt V2A, V4A), kuumuskindlatele terastele, titaanile ja plastidele Kuni 50% kiirem võrreldes tavaliste puuridega Spetsiaalselt väljatöötatud geomeetria. Suurepärane tsentreerimine töö ajal, isegi kumeratel pindadel Tera nurk 135° ja optimeeritud keskpunkt. Väiksem hõõrdumine ja kiire puurimisjääkide eemaldus Vario-spiraal. 3-tahuline saba (alates Ø 4 mm) Püsib kindlalt padrunis ja pikendab sellega padruni eluiga. Töödeldav materjal teras, malm, roostevaba teras, titaan, alumiinium Kvaliteet Zebra-Premium Standard/puurimissügavus DIN 338 / 5 x ∅ (läbimõõt) Pind korduvalt kaetud Lõikematerjal HSCo Tera nurk 135° Kasutusiga ●●●○ Puurimise kiirus ●●●● Täpsus ●●●● Universaalsus ●●●● Sujuv töötamine ●●●● Tsentreeriv jah ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 1 34 12 0626 930 100 1,5 40 18 0626 930 150 2 49 24 0626 930 200 2,5 57 30 0626 930 250 3 61 33 0626 930 300 3,2 65 36 0626 930 320 3,3 65 36 0626 930 330 3,5 70 39 0626 930 350 4 75 43 0626 930 400 4,2 75 43 0626 930 420 4,5 80 47 0626 930 450 5 86 52 0626 930 500 5,1 86 52 0626 930 510 5,2 86 52 0626 930 520 5,5 93 57 0626 930 550 6 93 57 0626 930 600 6,5 101 63 0626 930 650 6,8 109 69 0626 930 680 7 109 69 0626 930 700 7,5 109 69 0626 930 750 8 117 75 0626 930 800 8,5 117 75 0626 930 850 9 125 81 0626 930 900 9,5 125 81 0626 930 950 Värvilised metallid Roostevaba teras Teras ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 10 133 87 0626 931 000 10,2 133 87 0626 931 020 10,5 133 87 0626 931 050 11 142 94 0626 931 100 11,5 142 94 0626 931 150 12 151 101 0626 931 200 12,5 151 101 0626 931 250 13 151 101 0626 931 300 Kinnitus: silindersaba ∅ 1–3,5 mm, 3-tahuline saba ∅ 4–13 mm. Pakend: 10 tk kuni ∅5 mm, 5 tk kuni ∅8 mm, 1 tk alates ∅13 mm. Puurikomplekt MFD Speed Kood 0626 930 019 Mõõdud 1–10 (0,5 mm vahedega) Kokku 19 tk ●●●● ●●●● ●●○○ Piisavaks jahutamiseks/määrimiseks sobib CUT+COOL Kood 0893 050 008 78
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=