© AS Würth 08/24 Koonussabaga DIN 345N Tera nurk 118°. Kõrgkvaliteetne kiirlõiketerasest puur. Kasutamine: teras, terasvalu, mitmekomponentsed terased, alumiiniumiühendid, pronks, messing, malm jm. Sobituskoonus Täielikult karastatud, lihvitud pind. Morsekoonuse vähendamiseks. DIN2185 Avamiskiil Koonussabaga puuride ja sobituskoonuste eemaldamiseks. Puuri padruni võll Padruni kinnitamiseks koonusega võllile. Kinnitus padrunile B16. HSS PUUR Ø mm Koonus L1 mm L2 mm Kood 10,0 1 168 87 1970 002 403 10,2 168 87 1970 002 332 10,5 168 87 1970 002 404 11,0 175 94 1970 002 405 11,5 175 94 1970 002 406 12,0 182 101 1970 002 408 12,5 182 101 1970 002 409 13,0 182 101 1970 002 410 13,5 189 108 1970 002 412 14,0 189 108 1970 002 414 14,5 2 212 114 1970 002 416 15,0 212 114 1970 002 418 15,5 218 120 1970 002 420 16,0 218 120 1970 002 422 16,5 223 125 1970 002 424 17,0 223 125 1970 002 426 Ø mm Koonus L1 mm L2 mm Kood 17,5 2 228 130 1970 002 428 18,0 228 130 1970 002 430 18,5 233 135 1970 002 432 19,0 233 135 1970 002 434 19,5 238 140 1970 002 436 20,0 2 238 104 1970 002 438 20,5 248 155 1970 002 440 21,0 248 155 1970 002 442 21,5 248 155 1970 002 444 22,0 248 155 1970 002 446 22,5 253 155 1970 002 448 23,0 253 155 1970 002 450 23,5 3 276 155 1970 002 452 24,0 281 160 1970 002 454 24,5 281 160 1970 002 456 Ø mm Koonus L1 mm L2 mm Kood 25,0 3 281 160 1970 002 458 25,5 286 165 1970 002 460 26,0 286 165 1970 002 462 27,0 291 170 1970 002 466 28,0 291 170 1970 002 469 30,0 296 175 1970 002 475 31,0 301 185 1970 002 477 32,0 4 334 185 1970 002 479 33,0 334 185 1970 002 480 34,0 339 190 1970 002 482 35,0 339 190 1970 002 484 36,0 344 195 1970 002 486 40,0 349 200 1970 002 494 42,0 354 205 0628 990 420 45,0 359 210 1970 002 499 Morsekoonus Tüüp Pikkus mm Kood välis sise 2 1 2 92 1970 018 557 3 1 3 99 1970 018 558 3 2 3A 112 1970 018 559 4 2 4A 124 1970 018 561 4 3 4B 140 1970 018 562 5 3 5A 156 1970 018 566 5 4 5B 171 1970 018 564 6 5 218 1970 018 565 Koonusele Pikkus mm Kood 1+2 140 1970 018 658 3 190 1970 018 659 4 225 1970 018 660 Koonuse mõõt Pikkus mm Kood MK2 112 1970 018 670 MK3 134 1970 018 671 79
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=