Ø mm L mm A2-70 Roostevaba A4-70 Happekindel A4-80 Happekindel M4 12 0091 4 12 16 0091 04 16 20 0091 4 20 0091 04 20 25 0091 4 25 30 0091 4 30 M5 8 0096 5 8 10 0091 5 10 12 0091 5 12 16 0091 5 16 0091 05 16 20 0091 5 20 25 0091 5 25 0091 05 25 30 0091 5 30 0091 05 30 35 0091 5 35 50 0091 5 50 M6 10 0096 6 10 0091 6 10 12 0096 6 12 0091 6 12 0091 06 12 16 0096 6 16 0091 6 16 0091 06 16 20 0096 6 20 0091 6 20 0091 06 20 25 0096 6 25 0091 6 25 0091 06 25 30 0096 6 30 0091 6 30 0091 06 30 35 0091 6 35 0091 06 35 40 0096 6 40 0091 6 40 0091 06 40 45 0091 6 45 0091 06 45 50 0096 6 50 0091 6 50 0091 06 50 55 0096 6 55 0091 06 55 60 0096 6 60 0091 6 60 0091 06 60 65 0096 6 65 70 0091 6 70 0091 06 70 80 0091 6 80 0091 06 80 90 0091 6 90 0091 06 90 100 0091 6 100 0091 06 100 Ø mm L mm A2-70 Roostevaba A4-70 Happekindel A4-80 Happekindel M8 10 0096 8 10 0091 8 10 12 0096 8 12 0091 8 12 16 0096 8 16 0091 8 16 0091 08 16 20 0096 8 20 0091 8 20 0091 08 20 25 0096 8 25 0091 8 25 0091 08 25 30 0096 8 30 0091 8 30 0091 08 30 35 0096 8 35 0091 8 35 0091 08 35 40 0096 8 40 0091 8 40 0091 08 40 45 0091 8 45 0091 08 45 50 0096 8 50 0091 8 50 0091 08 50 60 0096 8 60 0091 8 60 0091 08 60 70 0096 8 70 0091 8 70 0091 08 70 75 0096 8 75 80 0096 8 80 0091 8 80 0091 08 80 90 0091 08 90 M10 20 0096 10 20 0091 10 20 0091 010 20 25 0096 10 25 0091 10 25 0091 010 25 30 0096 10 30 0091 10 30 0091 010 30 35 0096 10 35 0091 10 35 0091 010 35 40 0096 10 40 0091 10 40 0091 010 40 45 0096 10 45 0091 10 45 0091 010 45 50 0096 10 50 0091 10 50 0091 010 50 55 0091 10 55 60 0096 10 60 0091 10 60 0091 010 60 70 0096 10 70 0091 10 70 80 0096 10 80 0091 10 80 90 0091 10 90 120 0091 10 120 M12 20 0096 12 20 0091 12 20 25 0096 12 25 0091 12 25 0091 012 25 30 0096 12 30 0091 12 30 0091 012 30 35 0096 12 35 0091 12 35 0091 012 35 40 0096 12 40 0091 12 40 0091 012 40 45 0096 12 45 0091 12 45 0091 012 45 50 0096 12 50 0091 12 50 0091 012 50 55 0091 12 55 60 0096 12 60 0091 12 60 0091 012 60 70 0096 12 70 0091 12 70 80 0096 12 80 0091 12 80 0091 012 80 100 0091 12 100 KUUSKANTPEAGA POLT L AV Täiskeere DIN 933 ISO 4017 A2-70 Roostevaba (C3) A4-70 Happekindel (M24 A4-50) (C4) A4-80 Happekindel (C4) Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! 162
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=