Kombi-3 puuride komplekt Pöörlevate viilide komplekt Puurikomplekt ümmarguses plastkarbis (0,5 mm vahedega) Puurikomplekt plastkarbis (0,5 mm vahedega) HSS Puurikomplekt Silindersaba, DIN 338 (0,5 mm vahedega) Zebra Plus puurikomplekt (0,1mm vahedega) PUURIKOMPLEKTID Kood 0625 01 (1–10 mm 19 tk) Kood 0624 000 003 (1–10 mm 91tk) Kood 0653 930 007 (M3-M10) Kood 0616 000 010 Kood 0634 4 (1–10 mm 19 tk) Kood 5964 062 500 (1–10,5 mm 155 tk) Kood 5964 062 501 (1–13 mm 170 tk) 80
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=