© AS Würth 08/24 Zebra Plus puurikomplekt (0,5mm vahedega) Puurikomplekt MFD Speed (0,5 mm vahedega) PUURIKOMPLEKTID Kood 0624 000 019 (1–10 mm 19 tk) HSS puurikomplekt 1/4” kinnitusega Kood 1970 621 070 (1–10 mm) Kood 0626 930 019 (1–10 mm 19 tk) TSENTRIPUUR 60° Ø mm Saba Ø mm Pikkus mm Kood MD/HD karbiid Kood HSS 1,0 3,15 31,0 9500 009 596 1970 000 003 1,6 4,0 35,0 9500 009 597 1970 000 005 2,0 5,0 40,0 9500 009 598 1970 000 006 2,5 6,3 45,0 9500 009 599 1970 000 007 3,15 8,0 50,0 9500 009 600 1970 000 008 4,0 10,0 55,0 9500 009 601 1970 000 009 5,0 12,5 63,0 9500 009 602 1970 000 010 DIN 333 A 81
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=