HSCO Maksimaalsed lubatud pöörete arvu väärtused: 0710 006 max. 1100 p/min 0710 008 max. 850 p/min PUNKTKEEVITUSE PUUR Ø mm Pikkus mm Tera mm Kood 6 61 30 0710 006 8 79 37 0710 008 Punktkeevituse puur Punktkeevituse puur Spotle VHM kõvasulamtera Extral titaan-nitriid pinnakattega: vähendab hõõrdumist ja temperatuuri. Mõeldud eriterastele (BOR,BTR,BORON,TRIP,USIBOR,ZSTE, DP), mille tõmbetugevus 800–1400 MPa. Ø 8 mm x 44 mm 3-lõikepinnaga; tõhustab ja kiirendab puurimist. Tsentreeriv tera ots. Punktkeevituse puur Vario-Drill masinale Kuna terad on 3-lõikepinnaga, võib neid kallutada max. 10° Ø mm Pikkus mm Tera mm Kood 8 39 19 0710 081 090 Kood 0698 1 Varutera 0698 01 BOR/BTR-punktkeevituse puur Kood 0710 620 001 82
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=