© AS Würth 08/24 PUNKTKEEVITUSE PUUR LONGLIFE • Sobib ka kõvemate keevituspunktide väljapuurimiseks, nagu auto A-/B- piilarites ning uksepakkudel • Tsentreeriv tipp 115° • Tera nurk 120° HSCO Magma® pinnakattega puurid DIN1897 ∅ mm Pikkus mm Tera mm Kood 6 66 28 0710 740 060 8 79 37 0710 740 080 10 89 43 0710 740 100 Kood Roostevabad terased Terased (<1200 N/mm2) 0710 740 060 1200 1650 0710 740 080 950 1200 0710 740 100 730 950 Maksimaalsed lubatud pöörete arvud (p/min): 83
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=