HSS AVAFREES HSS avafreeside komplekt 12, 14, 16, 18, 20, 22mm + jäägieemaldusnõel Kood 0630 930 Pöörete arvu soovitused 19 mm Weldon kinnitusega Kasutamiseks magnetpuurmasinate või statsionaarsete puurpinkidega. Lõikesügavus max 30 mm. Sobib roostevaba terase, malmi, puidu, sandwich materjalide ning naeltega puidu puurimiseks. Eriti sobilik terase, teraspleki, mitte rauda sisaldavate metallide ja plastide puurimiseks. Tähelepanu! Ei sobi terasesulamitele ja kuidplaatidele. Erinevalt tavapuurimisest eemaldatakse vaid õhuke metallrõngas. Puuritud südamik eemaldatakse jäägieemaldusnõela abil. Ei vajata ettepuurimist. Puhas ja täpne ava. Saab puurida ka kattuvaid avasid. Võimalik puurida ka kaardus pindadel ning torudel. Lõikeõli kasutamine suurendab tunduvalt kasutusiga! Mitte kasutada kuivalt! Ø mm Lõikesügavus mm Kogupikkus mm Kood 12,0 30 63,75 0630 930 120 13,0 0630 930 130 14,0 0630 930 140 15,0 0630 930 150 16,0 0630 930 160 17,0 0630 930 170 18,0 0630 930 180 19,0 0630 930 190 20,0 0630 930 200 21,0 0630 930 210 22,0 0630 930 220 23,0 0630 930 230 24,0 0630 930 240 25,0 0630 930 250 26,0 0630 930 260 27,0 0630 930 270 28,0 0630 930 280 29,0 0630 930 290 30,0 0630 930 300 31,0 0630 930 310 32,0 0630 930 320 Morsekoonused avafreesidele: MK2 Kood 0630 930 002 MK3 Kood 0630 930 004 Avafreesi jäägieemaldusnõel Kood 0630 930 001 84
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=