© AS Würth 08/24 HSCO8 AVAFREES Morsekoonused avafreesidele: MK2 Kood 0630 930 002 MK3 Kood 0630 930 004 Avafreesi jäägieemaldusnõel Kood 0630 940 001 Jahutusega morsekoonused avafreesidele: MK2 Kood 0630 930 003 MK3 Kood 0630 930 005 HSCo8 ja AlCrN pinnakattega avafreesid sobivad enamikele materjalidele Kasutamiseks magnetpuurmasinate või statsionaarsete puurpinkidega (19 mm Weldon kinnitus). Lõikesügavus max 55 mm. Sobib teraste, malmi, titaani, roostevabade teraste, kuumakindlate ja ülitugevate teraste (kuni 1400 N/mm²), plastide ja värviliste metallide puurimiseks. Avafreeside pinnakatte tugevuseks on 3000 HV ja tänu sellele taluvad need eriti kõrget temperatuuri (kuni 1050 °C). Erinevalt tavapuurimisest eemaldatakse vaid õhuke metallrõngas. Puuritud südamik eemaldatakse jäägieemaldusnõela abil. Kuni 10 korda kiirem puurimine kui tavalise spiraalpuuriga. Saab puurida ka kattuvaid avasid. Ei vajata ettepuurimist. Puhas ja täpne ava. Ø mm Lõikesügavus mm Kogupikkus mm Kood 12,0 55 84,6 0630 942 612 13,0 0630 942 613 14,0 0630 942 614 15,0 0630 942 615 16,0 0630 942 616 18,0 0630 942 618 20,0 0630 942 620 22,0 0630 942 622 24,0 0630 942 624 25,0 0630 942 625 26,0 0630 942 626 28,0 0630 942 628 30,0 0630 942 630 32,0 0630 942 632 35,0 0630 942 635 36,0 0630 942 636 40,0 0630 942 640 50,0 0630 942 650 85
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=