TCT AVAFREES Ø mm Lõikesügavus mm Kogupikkus mm Kood 14,0 35 74 9500 009 687 15,0 9500 009 572 16,0 9500 009573 17,0 9500 009 574 18,0 9500 009 575 19,0 9500 009 576 20,0 9500 009 577 21,0 9500 009 578 22,0 9500 009 579 23,0 9500 009 580 24,0 9500 009 581 25,0 9500 009 582 26,0 9500 009 583 27,0 9500 009 584 28,0 9500 009 585 29,0 9500 009 586 30,0 9500 009 587 32,0 9500 009 588 35,0 9500 009 589 37,0 9500 009 590 40,0 9500 009 591 45,0 9500 009 592 50,0 9500 009 593 55,0 9500 009 594 60,0 9500 009 595 19 mm Weldon kinnitusega Kasutamiseks magnetpuurmasinate või statsionaarsete puurpinkidega. Lõikesügavus max 35 mm. Sobib terase, roostevaba terase, happekindla terase, malmi, alumiiniumi ning Hardox/Weldox puurimiseks. Eriti sobilik terase, teraspleki, värviliste metallide ja plastide puurimiseks. Erinevalt tavapuurimisest eemaldatakse vaid õhuke metallrõngas. Puuritud südamik eemaldatakse jäägieemaldusnõela abil. Ei vajata ettepuurimist. Puhas ja täpne ava. Saab puurida ka kattuvaid avasid. Avafreesi jäägieemaldusnõel 12–17 mm Kood 9500 009 569 Avafreesi jäägieemaldusnõel 18–60 mm Kood 9500 009 570 Morsekoonused avafreesidele: MK2 Kood 0630 930 002 MK3 Kood 0630 930 004 Jahutusega morsekoonused avafreesidele: MK2 Kood 0630 930 003 MK3 Kood 0630 930 005 86
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=