© AS Würth 08/24 HSS WELDON PUUR 19 mm Weldon kinnitusega metallipuurid • Kasutamiseks magnetpuurmasinate või statsionaarsete puurpinkidega • Lõikesügavus 25 mm ∅ D mm Lõikesügavus mm Kogupikkus mm Kood 6,0 25,0 63,0 9500 009 539 8,0 9500 009 540 10,0 9500 009 541 Hõõrits on mõeldud avadele tolerantsiga H7 ja materjalidele tõmbetugevusega kuni 1000 N/mm2 DIN 206 HSS KÄSIHÕÕRITS ∅ mm Kogupikkus mm Tera pikkus mm Terade arv Nelikant mm Kood 6 93 47 6 4,5 1970 006 124 8 115 58 6 6,3 1970 006 125 9 124 62 6 7,1 1970 006 126 10 133 66 6 8 1970 006 127 12 152 76 8 10 1970 006 128 14 163 81 8 11,2 1970 006 129 16 175 87 8 12,5 1970 006 130 17 175 87 8 12,5 1970 006 131 18 188 93 8 14 1970 006 132 20 201 100 10 16 1970 006 133 87
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=