SÕRMFREES 4-teraga 3-20 mm, DIN 844 6-teraga 22-25 mm, DIN 844 2-teraga, DIN 327 N Pikk mudel Silindersabaga Kiirteras HSSE Co8% Tolerants e8 1-teraga, DIN 327 Lühike mudel Alumiiniumile Kiirteras HSSE Co 8% Weldon kinnitusega d1 mm d2 ∅ mm l2 mm l1 mm Kood 3 6 12 56 0658 041 030 4 6 19 63 1970 011 586 5 6 24 68 1970 011 587 6 6 24 68 1970 011 588 8 10 38 88 0658 041 080 10 10 45 95 1970 011 590 12 12 53 110 1970 011 591 14 12 53 110 0658 041 140 16 16 63 123 1970 011 593 20 20 75 141 1970 011 595 22 20 75 141 1970 011 596 24 25 90 166 0658 041 240 25 25 90 166 1970 011 597 28 25 90 166 1970 011 598 32 32 106 186 1970 011 600 ∅ mm Saba ∅ mm Tera pikkus mm Pikkus mm Kood 2 6 7 54 0658 021 020 3 6 8 56 1970 013 741 4 6 11 63 0658 021 040 5 6 13 68 0658 021 050 6 6 13 68 0658 021 060 8 10 19 95 0658 021 080 10 10 22 95 0658 021 100 12 12 26 110 0658 021 120 14 12 53 110 1970 011 283 16 16 32 123 0658 021 160 18 16 32 123 0658 021 180 20 20 38 141 0658 021 200 ∅ mm Saba ∅ mm Tera pikkus mm Pikkus mm Kood 4 8 12 60 0658 010 040 5 8 12 60 0658 010 050 6 8 14 60 0658 010 060 8 8 15 80 0658 010 080 Pikk mudel Puuritav Silindersabaga Kiirteras HSSE Co 8% Tolerants k10 88
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=