© AS Würth 08/24 KIVIPUUR DUO-S VARIO Vastupidav 2-teraga kivipuur, millel on tsentreeriv tipp, Variospiraal ja tugevdatud südamik. Kivipuurid sobivad asutamiseks puurvasaratega, millel on SDS-plus kinnitus. Märkimisväärselt kiirem puurimine Optimaalne otsa geomeetria ja asümmeetriliselt asetatud lõiketerad. Sobib armeeritud betoonile Pikema eluea tagab tugevdatud esiosa, mis hoiab lõikepead hästi kinni. Oluliselt parem puurimiskiirus ja puurimisjääkide eemaldus. Vastupidav purunemisele. Vario-spiraal on eespoolt kitsam ja tagantpoolt laienev, võimaldades nii paremat puurimisjääkide eemaldumist ja väiksemat hõõrdumist. Tugevdatud südamik võimaldab paremat löögienergia edasikandmist. NB! Betoneeritud armatuuri tohib puurida vaid ehitusinseneri loal. Sügavate aukude puurimisel kasuta kõigepealt lühemat sama läbimõõduga puuri. Omadused Puurimise kiirus Sujuv töötamine Täpsus Vastupidavus armeeritud betoonis Kasutusiga ∅ mm Kogupikkus mm Tööpikkus mm Kood 5 110 50 0648 555 011 5 160 100 0648 555 016 5 310 250 0648 555 031 5,5 110 50 0648 555 511 5,5 260 200 0648 555 526 6 110 50 0648 556 011 6 160 100 0648 556 016 6 210 150 0648 556 021 6,5 160 100 0648 556 516 8 110 50 0648 558 011 8 160 100 0648 558 016 8 210 150 0648 558 021 8 260 200 0648 558 026 8 460 400 0648 558 046 10 110 50 0648 551 011 10 160 100 0648 551 016 10 210 150 0648 551 021 10 260 200 0648 551 026 10 310 250 0648 551 031 10 600 550 0648 551 060 12 160 100 0648 551 216 12 260 200 0648 551 226 12 450 400 0648 551 245 12 600 550 0648 551 260 14 160 100 0648 551 416 14 260 200 0648 551 426 14 600 550 0648 551 460 15 210 150 0648 551 521 16 210 150 0648 551 621 16 450 400 0648 551 645 16 800 750 0648 551 680 18 200 150 0648 551 820 18 450 400 0648 551 845 20 200 150 0648 552 020 20 450 400 0648 552 045 22 250 200 0648 552 225 22 450 400 0648 552 245 25 250 200 0648 552 525 25 450 400 0648 552 545 89
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=