© AS Würth 06/24 L AV Ø mm L mm A2-70 Roostevaba A4-70 Happekindel A4-80 Happekindel M14 30 0091 14 30 35 0091 14 35 40 0091 14 40 45 0091 14 45 60 0091 14 60 M16 25 0091 16 25 0091 016 25 30 0096 16 30 0091 16 30 0091 016 30 35 0096 16 35 0091 16 35 0091 016 35 40 0096 16 40 0091 16 40 45 0096 16 45 0091 16 45 50 0096 16 50 0091 16 50 0091 016 50 55 0096 16 55 0091 16 55 60 0096 16 60 0091 16 60 65 0096 16 65 70 0096 16 70 0091 16 70 0091 016 70 75 0096 16 75 80 0096 16 80 0091 16 80 90 0096 16 90 100 0091 16 100 120 0091 16 120 140 0096 16 140 0091 016 140 150 0091 16 150 M20 35 0091 020 35 40 0096 20 40 0091 20 40 50 0091 20 50 0091 020 50 60 0096 20 60 0091 20 60 0091 020 60 70 0096 20 70 0091 20 70 75 0096 20 75 80 0096 20 80 0091 20 80 90 0091 20 90 100 0096 20 100 0091 20 100 140 0091 20 140 0091 20 140 160 0091 20 160 Ø mm L mm A2-70 Roostevaba A4-70 Happekindel A4-80 Happekindel M24 40 0091 24 40 50 0091 24 50 70 0091 24 70 4131 324 70* 80 0091 24 80 120 0096 24 120 0091 24 120 Täiskeere DIN 933 ISO 4017 A2-70 Roostevaba (C3) A4-70 Happekindel (M24 A4-50) (C4) A4-80 Happekindel (C4) Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! *–10.9 ZNFL KUUSKANTPEAGA POLT 163
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=