KIVIPUUR QUADRO-L VARIO Ideaalne lahendus raudbetooni ja kivide puurimiseks. Sümmeetriline 4-teraga puuriots, Vario-spiraal ja tugevdatud südamik. Kivipuurid sobivad kasutamiseks puurvasaratega, millel on SDS-plus kinnitus Oluliselt parendatud vastupidavus armeeritud betoonis Sümmeetriline 4 x 90° lõikepea geomeetria, takistab puuri kinnikiilumist kui puurimisel tuleb vastu armatuur. Märgatavalt kiirem puurimine Täiustatud otsa geomeetria ja lõiketerade asümeetriline tõus parandab puurimisvõimet. Täiuslikud puurimisomadused kogu kasutusaja jooksul Puuripea geomeetria on kohandatud puurvarda läbimõõduga. 5–16 mm puuridel on ühes tükis kõvasulamots, suur kinnituspind tagab hea stabiilsuse. 18–32 mm puuridel on mitmeosaline kõvasulamots, mis võimaldab kiiret puurimist ja paremat väändejõu jaotumist. Oluliselt parem puurimiskiirus ja puurimisjääkide eemaldus. Vastupidav purunemisele. Vario-spiraal on eespoolt kitsam ja tagantpoolt laienev, võimaldades nii paremat puurimisjääkide eemaldumist ja väiksemat hõõrdumist. Tugevdatud südamik võimaldab paremat löögienergia edasikandumist. NB! Betoneeritud armatuuri tohib puurida vaid ehitusinseneri loal. Sügavate aukude puurimisel kasuta kõigepealt lühemat sama läbimõõduga puuri. 5‒16 mm 18‒32 mm Omadused Puurimise kiirus ●●○○ Sujuv töötamine ●●●● Täpsus ●●●● Vastupidavus armeeritud betoonis ●●●● Kasutusiga ●●●● ∅ mm Kogupikkus mm Tööpikkus mm Kood 5 115 50 0648 055 011 165 100 0648 055 016 5,5 115 50 0648 055 511 6 115 50 0648 056 011 165 100 0648 056 016 215 150 0648 056 021 315 250 0648 056 031 6,5 165 100 0648 056 516 315 250 0648 056 531 8 115 50 0648 058 011 165 100 0648 058 016 215 150 0648 058 021 265 200 0648 058 026 465 400 0648 058 046 10 115 50 0648 051 011 165 100 0648 051 016 215 150 0648 051 021 265 200 0648 051 026 315 250 0648 051 031 1000 940 0648 051 010 12 160 100 0648 051 216 260 210 0648 051 226 310 260 0648 051 231 450 400 0648 051 245 1000 950 0648 051 210 14 160 110 0648 051 416 260 210 0648 051 426 450 400 0648 051 445 1000 950 0648 051 410 16 210 160 0648 051 621 310 260 0648 051 631 450 400 0648 051 645 1000 950 0648 051 610 18 250 200 0648 051 825 20 250 200 0648 052 025 450 400 0648 052 045 22 250 200 0648 052 225 450 400 0648 052 245 24 250 200 0648 052 425 450 400 0648 052 445 25 250 200 0648 052 525 450 400 0648 052 545 28 250 200 0648 052 825 450 400 0648 052 845 30 250 200 0648 053 025 450 400 0648 053 045 32 450 400 0648 053 245 90
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=