© AS Würth 08/24 PUURIKOMPLEKT DUO-S VARIO 5‒16 mm Komplekt 0648 550 007 Nimetus Kood Kogus Kivipuur Duo-S Vario 5 mm, 110 mm 0648 555 011 1 Kivipuur Duo-S Vario 6 mm, 110 mm 0648 556 011 1 Kivipuur Duo-S Vario 6 mm, 160 mm 0648 556 016 1 Kivipuur Duo-S Vario 8 mm, 110 mm 0648 558 011 1 Kivipuur Duo-S Vario 8 mm, 160 mm 0648 558 016 1 Kivipuur Duo-S Vario 10 mm, 160 mm 0648 551 016 1 Kivipuur Duo-S Vario 12 mm, 160 mm 0648 551 216 1 Komplekt 0648 050 007 Nimetus Kood Kogus Kivipuur Quadro-L Vario 5 mm, 115 mm 0648 055 011 1 Kivipuur Quadro-L Vario 6 mm, 115 mm 0648 056 011 1 Kivipuur Quadro-L Vario 6 mm, 165 mm 0648 056 016 1 Kivipuur Quadro-L Vario 8 mm, 115 mm 0648 058 011 1 Kivipuur Quadro-L Vario 8 mm, 165 mm 0648 058 016 1 Kivipuur Quadro-L Vario 10 mm, 165 mm 0648 051 016 1 Kivipuur Quadro-L Vario 12 mm, 160 mm 0648 051 216 1 PUURIKOMPLEKT QUADRO-L VARIO 91
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=