© AS Würth 08/24 Omadused Puurimise kiirus ●●○○ Sujuv töötamine ●●●● Täpsus ●●●● Vastupidavus armeeritud betoonis ●●●● Kasutusiga ●●●● KIVIPUUR MAX QUADRO-L VARIO Ø mm Kogupikkus mm Tööpikkus mm Spiraale (tk) Kood 12 340 200 4 0647 051 234 12 540 400 4 0647 051 254 14 340 200 4 0647 051 434 14 540 400 4 0647 051 454 16 340 200 4 0647 051 634 16 540 400 4 0647 051 654 16 940 800 2 0647 051 694 18 340 200 4 0647 051 834 18 540 400 4 0647 051 854 18 940 800 2 0647 051 894 20 320 200 4 0647 052 032 20 520 400 4 0647 052 052 20 920 800 2 0647 052 092 22 320 200 4 0647 052 232 22 520 400 4 0647 052 252 22 920 800 2 0647 052 292 24 320 200 4 0647 052 432 24 520 400 4 0647 052 452 25 320 200 4 0647 052 532 25 520 400 4 0647 052 552 25 920 800 2 0647 052 592 28 370 250 2 0647 052 837 28 570 450 2 0647 052 857 28 670 550 2 0647 052 867 28 920 800 2 0647 052 892 30 570 450 2 0647 053 057 32 370 250 2 0647 053 237 32 570 450 2 0647 053 257 32 920 800 2 0647 053 292 35 570 450 2 0647 053 557 38 570 450 2 0647 053 857 40 570 450 2 0647 054 057 40 920 800 2 0647 054 092 45 570 450 2 0647 054 557 52 570 450 2 0647 055 257 Ideaalne lahendus raudbetooni ja kivide puurimiseks. Sümmeetriline 4-teraga puuriots, Vario-spiraal ja tugevdatud südamik. Kivipuurid sobivad kasutamiseks puurvasaratega, mille trellipadrunil on SDS-max kinnitus Oluliselt parendatud vastupidavus armeeritud betoonis Sümmeetriline 4 x 90° lõikepea geomeetria, takistab puuri kinnikiilumist kui puurimisel tabatakse armatuuri. Märgatavalt kiirem puurimine Täiustatud otsa geomeetria ja lõiketerade asümeetriline tõus parandab puurimisvõimet. Täiuslikud puurimisomadused kogu kasutusaja jooksul Puuripea geomeetria on kohandatud puurvarda läbimõõduga. Oluliselt parem puurimiskiirus ja puurimisjääkide eemaldus. Vastupidav purunemisele. Vario-spiraal on eespoolt kitsam ja tagantpoolt laienev, võimaldades nii paremat puurimisjääkide eemaldumist ja väiksemat hõõrdumist. Tugevdatud südamik võimaldab paremat löögienergia edasikandumist. NB! Betoneeritud armatuuri tohib puurida vaid ehitusinseneri loal. Sügavate aukude puurimisel kasuta kõigepealt lühemat sama läbimõõduga puuri. 93
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=