MEISEL Kõikidele puurvasaratele ja meislitele, millel SDS-plus kinnitus Piikmeisel Pikkus 250 mm Meisel Pikkus 250 mm Laius 20 mm Kood 0648 925 0 Kood 0648 920 250 Kõikidele Bosch- ja Hilti puurvasaratele ja meislitele, millel Ø18 SDS-max kinnitus Teritus lihvimisega. Piikmeisel Pikkus 400 mm Meisel Pikkus 400 mm Laius 25 mm Meisel Kood 0647 040 0 Kood 0647 040 025 Pikkus 300 mm Laius 80 mm Kood 0647 853 80 94
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=