© AS Würth 08/24 MEISEL 20 MM LONGLIFE & SPEED Optimeeritud teravik Tööpiirkonnas täiendavad lõhed takksitavad kinnikiilumist ja vähendavad hõõrdumist. Suur lõhkumisvõime Iseterituv kuju. Kuni 200% pikem tööiga võrreldes tavaliste meislitega Pikendatud tööala. Uuenduslik lapikmeisel Kood 0648 862 250 0648 863 250 Pakend 1 1 Pikkus 250 mm 250 mm Tööala laius 20 mm 40 mm Meisli kinnitus Sobib kasutamiseks SDS-plus puurvasaratega Kood 0648 861 250 Pakend 1 Pikkus 250 mm Meisli kinnitus Sobib kasutamiseks SDS-plus puurvasaratega Kasutusalad Pehmemate materjalide markeerimiseks, soonte puhastamiseks jne. PIIKMEISEL LONGLIFE & SPEED Uuenduslik piikmeisel Optimeeritud teravik Tööpiirkonnas täiendavad lõhed takksitavad kinnikiilumist ja vähendavad hõõrdumist. Suur lõhkumisvõime Iseterituv kuju. Kuni 200% pikem tööiga võrreldes tavaliste meislitega Pikendatud tööala. Kasutusalad Erinevateks lammutustöödeks tugevate materjalide puhul nagu betoon, tellis jne. 95
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=