Betooni, kivi, telliste puurimiseks lööktrelliga. Ka pikad terad. KÕVASULAMPUUR Ø mm Pikkus mm Tööpikkus Kood 4 80 40 0637 999 040 5 85 50 0637 999 050 5,5 85 50 0637 999 055 6 100 60 0637 999 060 6 150 85 0637 999 061 7 100 60 0637 999 070 8 100 80 0637 999 080 8 150 85 0637 999 081 10 120 80 0637 999 100 10 150 85 0637 999 101 12 150 85 0637 999 120 14 150 95 0637 999 140 MITMEOTSTARBELINE PUUR MFD-S Eriti terav kõvasulamist tera, võimaldab puurida puhta ja täpse augu, isegi siis kui puurida vaheldumisi erinevaid materjale Sobib keraamiliste plaatide, telliste, katusekivi, kivi, marmori, puidu, plastiku ja metalli puurimiseks NB! Ei sobi puurimiseks koos löögiga Puurikomplekt plastkarbis (4–12 mm) Kood 0641 200 007 (4–12 mm 7 tk) ∅ mm L1 mm L2 mm Saba ∅ mm Kood 3,0 60 30 3 0641 203 006 4,0 75 39 4 0641 204 007 5,0 85 39 5 0641 205 008 5,5 85 39 5,5 0641 205 508 6,0 100 54 6 0641 206 010 6,0 200 135 6 0641 206 020 6,0 260 200 6 0641 206 026 6,5 100 54 6,5 0641 206 510 6,5 200 135 6,5 0641 206 520 7,0 100 54 7 0641 207 010 8,0 120 80 8 0641 208 012 8,0 200 135 8 0641 208 020 10,0 120 80 10 0641 201 012 10,0 200 135 10 0641 201 020 12,0 150 90 9,5 0641 201 215 12,0 220 150 9,5 0641 201 222 14,0 220 150 9,5 0641 201 422 16,0 600 500 9,5 0641 201 660 18,0 600 500 9,5 0641 201 860 20,0 600 500 12,5 0641 202 060 96
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=