© AS Würth 08/24 MITMEOTSTARBELINE PUUR MFD-S 1/4” KINNITUSEGA Eriti terav kõvasulamist tera, võimaldab puurida puhta ja täpse ava, isegi siis kui puurida vaheldumisi erinevaid materjale Sobib keraamiliste plaatide, telliste, katusekivi, kivi, marmori, puidu, plastiku ja metalli puurimiseks NB! Ei sobi puurimiseks koos löögiga Ø mm L1 mm L2 mm Kood 4,0 100 39 0641 264 010 5,0 100 39 0641 265 010 5,5 100 39 0641 265 510 6,0 100 54 0641 266 010 8,0 120 80 0641 268 012 10,0 120 80 0641 261 012 Puurikomplekt 1/4" kinnitusega, Ø 4–10 mm, 6tk Kood 0641 260 002 97
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=