KERAAMIKAPUUR Sobib väga kõvade materjalide puurimiseks (Mohsi skaalas kuni 9) Kõvasulamtera on spetsiaalselt projekteeritud ja täppisteritatud • Hästi tsentreeriv ja väga täpne puurimine • Ei vaja jahutust, võib puurida kuivalt • Mitmetahuline puurisaba püsib kindlalt padrunis • Värviline rõngas näitab optimaalset puurimissügavust NB! • Ei sobi puurimiseks koos löögiga • Optimaalne surve puurile 35–45 kg • Juhul kui rakendate väiksemat jõudu ja kasutate suuremat kiirust, siis lüheneb puuri kasutusiga oluliselt • Kui õigel kiirusel ja survel ei kostu enam kraapivat häält, siis on aeg puur välja vahetada • Puurida tuleb võimalikult otse, muidu võib vigastada tera • Soovitav on puurida test-ava, et teha kindlaks puuri sobivus antud materjalile • 14 mm puurile soovitame puurida ette 8 mm ava Läbimõõt Ø Pikkus Puurisaba (Ø) Kood Pakend 5 mm 103 mm 10 mm 0641 415 011 1 6 mm 105 mm 0641 416 011 8 mm 106 mm 0641 418 011 10 mm 107 mm 0641 411 011 12 mm 110 mm 0641 411 211 14 mm 114 mm 0641 411 411 Maksimaalsed lubatud pöörete arvu väärtused: 5 mm 800 p/min 6–8 mm 600 p/min 10–12 mm 400 p/min 14 mm 200 p/min KLAASIPUUR Ø mm L mm Kood 4 65 0641 20 4 5 65 0641 20 5 10 80 0641 20 10 98
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=