© AS Würth 08/24 KROONPUUR Kroonpuur on väljatöötatud kasutamiseks kuni 4 kg lööktrellide ja puurvasaratega. Kasutuskohad Kroonpuur sobib avade tegemiseks müüritisse, tellistesse, kergbetooni, liivakivisse, loodus- ja tehiskivisse sõltuvalt tugevusest. Eelised Teravate servadega, asümmeetriliselt paigaldatud kõvasulamhambad (1) tagavad kiire puurimise. Vähendatud seinapaksus, spetsiaalne söödaspiraal (2) ja terasrõngasse (3) faasitud hambapesad, tagavad parema puurimisjääkide eemaldamise, väiksema hõõrdumise ja pikkema eluea. Kerge kaal võimaldab lihtsat käsitlemist. Asümmeetriliselt tehtud seinaavad võimaldavad lihtsat kroonpuuri eemaldamist võllilt. Kroonpuuri kinnitus M16. Kerge kaaluga ja kiiret puurimist võimaldavad kroonpuurid ∅ (mm) Hammaste arv Tööpikkus (mm) Kood Kogus 25 4 50 0632 410 025 1 30 6 0632 410 030 35 0632 410 035 40 0632 410 040 45 0632 410 045 50 0632 410 050 68 0632 410 068 82 0632 410082 90 0632 410 090 100 8 0632 410 100 112 0632 410 112 ∅ (mm) Pikkus (mm) Kood Kogus 8 120 0632 401 001 1 Mudel Pikkus Kood Kogus 6-kant kinnitus, 11 mm 90 0632 401 015 1 370 0632 401 017 SDS+ kinnitus 105 0632 401 020 370 0632 401 022 M16 M16 4 SDS+ kinnitus 6-kant kinnitus., 11 mm Kroonpuuri võll Tsentripuuri kinnitamiseks on 3 mm kuuskant polt (4) ja koos võlliga tuleb kaasa kuuskantvõti. Tsentripuur 2 3 1 99
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=