Ø mm L mm 8.8 Pinnakatteta 12.9 Pinnakatteta M8 25 0055 8 25 0061 8 25 M10 25 0055 10 25 30 0061 10 30 40 0055 10 40 100 0061 10 100 110 0061 10 120 M12 25 0055 12 25 35 0055 12 35 40 0061 12 40 45 0055 12 45 60 0061 12 60 70 0061 12 70 80 0061 12 80 Ø mm L mm 8.8 Pinnakatteta 12.9 Pinnakatteta M16 30 0061 16 30 40 0055 16 40 45 0055 16 45 50 0061 16 50 60 0061 16 60 M20 40 0061 20 40 50 0055 20 50 M24 80 0055 24 80 M48 180 0055 48 180 KUUSKANTPEAGA POLT Täiskeere DIN 933 ISO 4017 8.8 Pinnakatteta 12.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! 164
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=