TEEMANTFREES 1/4" kuuskant kinnitusega freesid, mis on spetsiaalselt väljatöötatud kuivpuurimiseks. Sobib kõva keraamika, õhukese graniidi, marmorist paneelide ning kõvade telliste puurimiseks. Eelised • Vaakumtehnoloogiaga paigaldatud teemandid võimaldavad kiiret puurimist. • Kuusnurkne saba tagab hea padrunis püsimise. • Freesi keskel asuv vaha seob tolmu ja jahutab terasid. • Sobib hästi keraamilistele plaatidele paksusega kuni 15 mm. Maksimaalne puurimisvõime on tööpikkus. • Sobib kõva keraamika, õhukese graniidi, marmorist paneelide ning kõvade telliste puurimiseks. Juhised • Löökmehhanismi kasutada ei tohi. • Kasuta vähemalt 12V akutööriiste. • Kasuta trelli mille pöörete arv on suurem kui 1000 rpm. • Suurem kiirus pikendab freeside eluiga. • Augu freesimist alusta nurga all ja siis vii tera järkjärgult pinnaga ristisesse asendisse. Kerge ringikujuline õõtsumine pikendab freesi eluiga ja kiirendab protsessi. • Pidage pausi ja jahutage tera kui on vaja puurida järjest rohkem kui 30 sekundit ning veelgi tihedamalt paksude materjalide puhul. • Kasuta isikukaitsevahendeid. Pea ∅ mm Tööpikkus mm Kogupikkus mm Kood 5 32 67 5457 230 005 6 32 67 5457 230 006 8 40 80 5457 230 008 10 40 80 5457 230 010 12 40 80 5457 230 012 14 40 80 5457 230 014 100
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=