© AS Würth 08/24 TEEMANTFREES M14 KINNITUSEGA Vaakumtehnoloogiaga paigaldatud teemantid võimaldavad kiiret puurimist. Kuni 14 mm diameetriga freesidel spetsiaalne jahutusvaha, suurematel mõõtudel jahutavad avad. Juhised Augu freesimist alusta nurga all ja siis vii tera järk-järgult pinnaga ristisesse asendisse. Kerge ringikujuline õõtsumine pikendab freesi eluiga ja kiirendab protsessi. Pidage pausi ja jahutage tera kui on vaja pikemalt puurida. Kasuta isikukaitsevahendeid. M14 kinnitusega teemantfreesid nurklihvijale kuivpuurimiseks. Sobib kõva keraamika, õhukese graniidi, marmorist paneelide ning kõvade telliste puurimiseks. Eeldatav eluiga ●●●○ Puurimiskiirus ●●●● Puuraugu kvaliteet ●●○○ Stabiilsus ●●○○ Universaalsus ●●●○ Diameeter (∅) Pikkus Kuju Kood Pak. 5 mm 62 mm Spetsiaalne jahutusvaha 5457 235 005 1 6 mm 62 mm Spetsiaalne jahutusvaha 5457 235 006 1 8 mm 62 mm Spetsiaalne jahutusvaha 5457 235 008 1 10 mm 62 mm Spetsiaalne jahutusvaha 5457 235 010 1 12 mm 62 mm Spetsiaalne jahutusvaha 5457 235 012 1 14 mm 62 mm Spetsiaalne jahutusvaha 5457 235 014 1 15 mm 60 mm Avad külgedel 5457 234 015 1 16 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 016 1 18 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 018 1 20 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 020 1 22 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 022 1 25 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 025 1 27 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 027 1 28 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 028 1 30 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 030 1 32 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 032 1 35 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 035 1 38 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 038 1 40 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 040 1 42 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 042 1 44 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 044 1 45 mm 60 mm Avad külgedel 5457 235 045 1 50 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 050 1 55 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 055 1 60 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 060 1 65 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 065 1 68 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 068 1 70 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 070 1 75 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 075 1 82 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 082 1 90 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 090 1 100 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 100 1 110 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 110 1 120 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 120 1 128 mm 60 mm Avad külgedel ja freesi põhjas 5457 235 128 1 Teemantfreesi tugi Ø 15 - 115 mm Kood 0651 920 000 101
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=