HSS Puitmaterjalidele 2 lahtist reguleeritavat tera: 15–24 ja 25–40 mm. Vineer, puit, ehitusplaadid. Piiraja Uputi REGULEERITAV PUIDUPUUR VERSENGITERA PUURILE Puuri Ø mm Pikkus mm Välis Ø mm Kood 3 25 16 0650 73 4 25 16 0650 74 5 25 16 0650 75 6 25 16 0650 76 Puuri Ø mm Pikkus mm Saba Ø mm Kood tera 1 tera 2 15 - 25 25 - 45 170 9 0650 615 45 22 - 40 40 - 76 200 12 0650 622 76 ELEKTRIKUPUUR HSS • Universaalsed puurid läbiviiguavade tegemiseks • Sobib terastele, värvilistele metallidele, plastidele ning puidule • Alates ∅16 mm ulatub laastusoon tera algusest lõpuni ∅ mm Saba ∅ mm Tera pikkus mm Kood 400 mm Kood 600 mm 8 6 100 0631 80 400 0631 80 600 10 8 100 0631 100 400 0631 100 600 12 8 105 0631 120 400 0631 120 600 16 10 120 0631 160 400 0631 160 600 18 10 120 0631 180 400 0631 180 600 20 10 120 0631 200 400 0631 200 600 22 10 120 0631 220 400 0631 220 600 26 11 120 0631 260 400 0631 260 600 30 11 120 0631 300 400 0631 300 600 102
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=