© AS Würth 08/24 Tsentriteravikuga. 2 lõikepinda. Puur Ø mm Saba Ø x L mm Pikkus mm Kood 35 10 x 30 90 0650 135 40 10 x 30 90 0650 140 Puidule, vineerile ja kõikidele ehitusplaatidele. PUIDUPUUR CV KÕVASULAM PUIDUPUUR Ø mm Pikkus mm Saba Ø mm Kood 3 70 3 0650 43 4 80 4 0650 44 5 90 5 0650 45 6 100 6 0650 46 7 110 7 0650 47 8 120 8 0650 48 10 133 8 0650 410 11 150 8 0650 411 Ø mm Pikkus mm Saba Ø mm Kood 12 155 8 0650 412 13 160 8 0650 413 14 160 10 0650 414 15 165 10 0650 415 16 165 10 0650 416 18 200 10 0650 418 20 200 10 0650 420 22 200 10 0650 422 Kasutatakse koos silindersabaga puuriga. Ei sisalda puuri. Uputuse Ø Puuri Ø Kood Pakend 13 5 0650 705 013 1 14 0650 705 014 1 15 0650 705 015 1 13 6 0650 706 013 1 14 0650 706 014 1 15 0650 706 015 1 UPUTUSTÖÖRIIST 103
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=