SPIRAAL PUIDUPUUR L&S Longlife & Speed spiraalpuur sügavate avade puurimiseks • Sobib pehmele puidule, kõvale puidule, massiivpuidule ja liimpuidule • Alates 8 mm on puuridel kuusnurkne saba • Kumer laastusoon võimaldab kiiret puurimisjääkide eemaldamist • Alates 22 mm on võimalik kasutada lisatooteid (adapter ja pikendus) Võrreldes tavaliste spiraalpuuridega on eeliseks pikem eluiga ja väiksem väändemoment • Uuendatud kruviots ja lõikeserva geomeetria • Spetsiaalne pinnakate Soovitatavad kiirused (p/min) Diameeter Okaspuit Lehtpuit 6 1000 - 1400 800 8 1000 - 1400 800 10 1000 - 1200 600 12 1000 - 1100 600 14 1000 - 1000 600 16 900 - 900 500 18 800 - 800 500 20 700 - 700 400 25 600 - 600 300 30 500 - 500 300 35 400 - 400 300 Ø mm Kogupikkus mm Tööpikkus mm Kinnitus Kood 6 235 165 Silindersaba 0650 770 616 8 6-nurkne 0650 770 816 10 6-nurkne 0650 770 016 12 6-nurkne 0650 770 216 14 6-nurkne 0650 771 416 16 6-nurkne 0650 771 616 18 6-nurkne 0650 771 816 20 6-nurkne 0650 772 016 22 6-nurkne 0650 772 216 24 6-nurkne 0650 772 416 26 6-nurkne 0650 772 616 28 6-nurkne 0650 772 816 30 6-nurkne 0650 773 016 32 6-nurkne 0650 773 216 6 460 390 Silindersaba 0650 770 639 8 6-nurkne 0650 770 839 10 6-nurkne 0650 771 039 12 6-nurkne 0650 771 239 14 6-nurkne 0650 771 439 16 6-nurkne 0650 771 639 18 6-nurkne 0650 771 839 20 6-nurkne 0650 772 039 22 6-nurkne 0650 772 239 24 6-nurkne 0650 772 439 26 6-nurkne 0650 772 639 30 6-nurkne 0650 772 039 32 6-nurkne 0650 773 239 Lisatooted Kood Pikendus 300 mm 0650 6 006 Adapter (SDS) 0650 6 003 104
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=