© AS Würth 08/24 OKSAPUUR LONGLIFE & SPEED Longlife & Speed oksapuurid sobivad täpsete avade puurimiseks • Sobib okaspuidu, lehtpuidu, liimpuidu ja puitkiudplaatide puurimiseks • 3-tahuline saba Võrreldes tavaliste oksapuuridega on eelisteks oluliselt pikem kasutusiga ja suurem puurimiskiirus Ø mm Kogupikkus mm Saba Ø mm Kood 12 90 6 0650 990 120 14 8 0650 990 140 15 8 0650 990 150 16 8 0650 990 160 18 8 0650 990 180 19 8 0650 990 190 20 8 0650 990 200 22 8 0650 990 220 24 8 0650 990 240 25 8 0650 990 250 26 8 0650 990 260 28 8 0650 990 280 30 8 0650 990 300 32 10 0650 990 320 35 10 0650 990 350 38 10 0650 990 380 40 10 0650 990 400 45 10 0650 990 450 50 10 0650 990 500 70 12 0650 990 700 Soovitatavad kiirused (p/min) Diameeter Okaspuit Lehtpuit / MDF > 12 mm 2400 2000 > 16 mm 2000 1500 > 25 mm 1800 1000 > 35 mm 1600 900 > 70 mm 1000 500 105
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=