PUIDUPUUR Ø mm Pikkus mm Kood 6 152 0650 007 006 8 0650 007 008 10 0650 007 010 12 0650 007 012 14 0650 007 014 16 0650 007 016 18 0650 007 018 20 0650 007 020 22 0650 007 022 25 0650 007 025 26 0650 007 026 30 0650 007 030 32 0650 007 032 35 0650 007 035 40 0650 007 040 8 400 0650 008 008 10 0650 008 010 12 0650 008 012 14 0650 008 014 16 0650 008 016 18 0650 008 018 20 0650 008 020 22 0650 008 022 26 0650 008 026 30 0650 008 030 35 0650 008 035 Väga kiire vähem jõudu nõudev puurimine. Sujuv töö. Puur tungib ise matejali. Puhas lõige tänu erilisele puuri kujule. Kiire laastueemaldus. Kuusnurkne saba püsib padrunis hästi paigal. Ehitustele ja elektripaigaldustele 106
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=