© AS Würth 08/24 PUIDUPUUR HSCO Täpne tsentreerimine ja laastueemaldus, tänu puuri otsa kujule Optimaalne tsentreerimine ja suurepärane ava kvaliteet. Spetsiaalne spiraali geomeetria ja nurk Optimaalne laastueemaldus ja stabiilsus puurimisel. Teravad lõikeservad Kiire ja täpne puurimine. Topeltspiraal Suurem stabiilsus puurimisel. Täpsem ava. Läbimõõt mm Kogupikkus mm Spiraali pikkus mm Kood Pakend 3,0 61 33 0650 810 300 5 4,0 75 43 0650 810 400 5,0 86 52 0650 810 500 6,0 93 57 0650 810 600 7,0 109 69 0650 810 700 8,0 117 75 0650 810 800 9,0 125 81 0650 810 900 1 10,0 133 87 0650 811 000 12,0 151 101 0650 811 200 Puurikomplekt Kood 0650 810 010 Mõõdud 3–10 (1 mm vahedega) Kokku 10 tk Suurema kulumiskindlusega HSCO puuriterad kõvemale puidule 107
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=