Kood 0612 000 001 12-osaline freeside komplekt ÜLAFREESI TERADE KOMPLEKT Freesid on toodetud kõrgkvaliteetsest terasest ning terad vastupidavast ränikarbiidist, kõik see annab hea stabiilsuse ning täpse lõikejälje. D mm L mm NL mm d mm Kood 6 55 14 8 0612 011 060 8 55 20 8 0612 011 080 10 60 20 8 0612 011 100 D mm L mm NL mm d mm Kood 12,7 65 25 8 0612 121 127 D mm L mm NL mm d mm Kood 31,7 54 12,7 8 0612 091 317 D mm L mm NL mm F d mm Kood 24 54 25 0/45O 8 0612 111 240 D mm L mm NL mm R d mm Kood 18,7 50 10 3 8 0612 071 187 22,7 52 12 5 8 0612 071 227 31,7 56,5 16,5 9,5 8 0612 071 317 D mm L mm NL mm R d mm Kood 38,1 57 16 12,7 8 0612 081 381 D mm L mm NL mm R d mm Kood 36,7 61 21 6 8 0612 141 367 D mm L mm NL mm R d mm Kood 24 50 10 30O 8 0612 101 240 108
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=