© AS Würth 08/24 19–22–25–32–35–38–44–51–57– 64–68–76 mm Kasutuskohad Ø mm 40 Lukupesad 54-114 Kanalisatsioon 68 Elektrikud 76 Pistik 98 Harutoosid 108 LVI toru AUGUSAAG HSS BIMETALL LONGLIFE+SPEED Kiire saagimine tänu uuenenud hamba kujule Täpne ja stabiilne saagimine Vaikne ja madala vibratsiooniga töötamine. Lõikesügavus kuni 36mm Hammaste materjal M42 HSS bimetall (8% koobalt). Kasutamine Puuri kerge survega puurile surudes. Järgi nõutavat pöörete arvu. Kasuta lõikeõli. Ei sobi õhukesele lehtmetallile. Sobib Terasele, roostevabale terasele, malmile, vasele, pronksile, alumiiniumile, puidule, plastile, ehitusplaatidele. Mõõt Puurimiskiirus p/min Kood mm tolli Teras RST Valumalm Messing Alumiinium 14 9/16 580 300 400 790 900 0632 900 014 16 5/8 550 275 365 730 825 0632 900 016 17 11/16 500 250 330 665 750 0632 900 017 19 3/4 460 230 300 600 690 0632 900 019 20 25/32 445 220 290 580 660 0632 900 020 21 13/16 425 210 280 560 630 0632 900 021 22 7/8 390 195 260 520 585 0632 900 022 24 15/16 370 185 245 495 555 0632 900 024 25 1 350 175 235 470 525 0632 900 025 27 1 1/16 325 160 215 435 480 0632 900 027 29 1 1/8 300 150 200 400 450 0632 900 029 30 1 3/16 285 145 190 380 425 0632 900 030 32 1 1/4 275 140 180 360 410 0632 900 032 33 1 5/16 260 135 175 345 390 0632 900 033 35 1 3/8 250 125 165 330 375 0632 900 035 37 1 7/16 240 120 160 315 360 0632 900 037 38 1 1/2 230 115 150 300 345 0632 900 038 40 1 9/16 220 110 145 290 330 0632 900 040 41 1 5/8 210 105 140 280 315 0632 900 041 43 1 11/16 205 100 135 270 305 0632 900 043 44 1 3/4 195 95 130 260 295 0632 900 044 46 1 13/16 190 95 125 250 285 0632 900 046 48 1 7/8 180 90 120 240 270 0632 900 048 51 2 170 85 115 230 255 0632 900 051 52 2 1/16 165 80 110 220 245 0632 900 052 54 2 1/8 160 80 105 210 240 0632 900 054 57 2 1/14 150 75 100 200 225 0632 900 057 59 2 5/16 145 75 100 195 225 0632 900 059 60 2 3/8 140 70 95 190 220 0632 900 060 64 2 1/2 135 65 90 180 205 0632 900 064 65 2 9/16 130 65 85 170 195 0632 900 065 67 2 5/8 130 65 85 170 195 0632 900 067 68 2 11/16 130 65 85 165 190 0632 900 068 70 2 3/4 125 60 80 160 185 0632 900 070 73 2 7/8 120 60 80 160 180 0632 900 073 76 3 115 55 75 150 170 0632 900 076 79 3 1/8 110 55 70 140 165 0632 900 079 83 3 1/4 105 50 70 140 155 0632 900 083 86 3 3/8 100 50 65 130 150 0632 900 086 89 3 1/2 95 45 65 130 145 0632 900 089 92 3 5/8 95 45 60 120 140 0632 900 092 95 3 3/4 90 45 60 120 135 0632 900 095 98 3 7/8 90 45 60 120 135 0632 900 098 102 4 85 40 55 110 130 0632 900 102 105 4 1/8 80 40 55 110 120 0632 900 105 108 4 1/4 80 40 55 110 120 0632 900 108 111 4 3/8 80 40 50 100 120 0632 900 111 114 4 1/2 75 35 50 100 105 0632 900 114 121 4 3/4 70 35 45 90 95 0632 900 121 127 5 65 30 40 85 90 0632 900 127 140 5 1/2 60 30 35 80 85 0632 900 140 152 6 55 25 35 75 85 0632 900 152 Augusaagide komplekt Kood 5964 063 291 Kiire puurimine ja pikk kasutusiga 109
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=