© AS Würth 06/24 Ø mm L mm AV Kood M4 12 7 0001 804 012 M5 20 8 0001 805 020 M8 16 13 0001 808 016 40 0001 808 040 M10 20 17 0001 810 020 40 0001 810 040 Täiskeere ISO 4017 Messing Täiskeere DIN 933 / ISO 4017 10.9 Tsingitud (C1) Ø mm L mm AV Pea kõrgus Kood M8 25 13 5,3 0107 08 25 30 0107 08 30 M10 20 17 6,4 0107 010 20 45 0107 010 45 50 0107 010 50 M12 35 19 7,7 0107 012 35 M16 30 24 10 0107 016 30 40 0107 016 40 45 0107 016 45 50 0107 016 50 55 0107 016 55 60 0107 016 60 65 0107 016 65 M20 40 30 12,5 0107 020 40 45 0107 020 45 60 0107 020 60 70 0107 020 70 80 0107 020 80 90 0107 020 90 M24 60 36 15,0 0107 024 60 70 0107 024 70 KUUSKANTPEAGA POLT 165
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=